| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-353764-YY Herst.-Nr.: 370111000008 EAN/GTIN: 4059509265119 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitblick CORE Overall L1, Herren schwarz / convoy, XXXXL 65% Polyester (recycelt), 35% Baumwolle 245.00 g/qm dezente Kontrastnähte Ergonomische Schnittführung Zwei Brusttaschen mit Taschenpatten mit verdeckten Edelstahl-Druckknöpfen Zwei Seitentaschen Eine geräumige Gesäßtasche Eine große Beintasche links mit Taschenpatte mit Zwei verdeckten Edelstahl-Druckknöpfen Eine Zollstocktasche rechts mit aufgesetzter Smartphonetasche Keileinsatz im Schrittbereich Stehkragen Mit verdeckten Edelstahl-Druckknöpfen Rückenteilpasse Golffalten Weitenregulierung durch eingearbeiteten Gummizug im Rücken Zwei-Naht-Ärmel Flexible Manschette durch innenliegenden Gummi Stifttasche auf linkem Ärmel Leasingkoller Diese Kleidung enthält einen eingenähten RFID-Chip, der Chip überträgt nur eine Nummer. Personenbezogene Daten werden nicht übertragen und Rückschlüsse auf die Person sind nur durch weitere hinzutretende Informationen möglich. Dieses Produkt wurde auf Schadstoffe geprüft und zertifiziert nach MADE IN GREEN by OEKO-TEX®. M1YLNCF54 HOHENSTEIN HTTI Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 122.00 mm | WIDTH GRO: | 242.00 mm | DEPTH GRO: | 348.00 mm | WEIGHT GRO: | .760000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD\, DHL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |