| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-353799-YY Herst.-Nr.: 141112000006 EAN/GTIN: 4059509230582 |
| |
|
| | |
| Weitblick CORE Weste L1, Herren convoy / schwarz, XXL 65% Polyester (recycelt), 35% Baumwolle 245.00 g/qm dezente Kontrastnähte ergonomische Schnittführung zwei Brusttaschen mit Taschenpatten mit verdeckten Edelstahl-Druckknöpfen zwei Seitentaschen angeschnittener Bund Stehkragen mit verdeckten Edelstahl-Druckknöpfen Rückenteilpasse Leasingkoller Diese Kleidung enthält einen eingenähten RFID-Chip, der Chip überträgt nur eine Nummer. Personenbezogene Daten werden nicht übertragen und Rückschlüsse auf die Person sind nur durch weitere hinzutretende Informationen möglich. Dieses Produkt wurde auf Schadstoffe geprüft und zertifiziert nach MADE IN GREEN by OEKO-TEX®. M1YLNCT69 HOHENSTEIN HTTI Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 122.00 mm | WIDTH GRO: | 242.00 mm | DEPTH GRO: | 348.00 mm | WEIGHT GRO: | .450000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD\, DHL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitswesten |
| | |
| |