Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitblick CORE Bundhose CR L1, Herren convoy / schwarz, 66 354113-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-354113-YY
Hersteller:
     Weitblick
Herst.-Nr.:
     420112000013
EAN/GTIN:
     4059509229050
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weitblick CORE Bundhose CR L1, Herren convoy / schwarz, 66 65% Baumwolle, 35% Polyester 305.00 g/qm dezente Kontrastnähte ergonomische Schnittführung zwei Seitentaschen zwei geräumige Gesäßtaschen, eine mit Taschenpatte und verdeckten Edelstahl-Druckknöpfen verschließbar eine große aufgesetzte Beintasche links mit Taschenpatte mit zwei verdeckten Edelstahl-Druckknöpfen eine Zollstocktasche rechts mit aufgesetzter Smartphonetasche Keileinsatz im Schrittbereich Schlitz mit Reißverschluss und verdecktem Patentknopf Öffnung oben zum einfachen Schließen des Patentknopfes Diese Kleidung enthält einen eingenähten RFID-Chip, der Chip überträgt nur eine Nummer. Personenbezogene Daten werden nicht übertragen und Rückschlüsse auf die Person sind nur durch weitere hinzutretende Informationen möglich. Dieses Produkt wurde auf Schadstoffe geprüft und zertifiziert nach MADE IN GREEN by OEKO-TEX®. M1YLNC962 HOHENSTEIN HTTI
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
122.00 mm
WIDTH GRO:
242.00 mm
DEPTH GRO:
348.00 mm
WEIGHT GRO:
.450000 kg
CUSTOMS NUMBER:
62034290
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\, DHL
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, Arbeitsbundhosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.