Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Plattformwaage IOC 300K-3, Schutzklasse IP 65, Wägebere 354531-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-354531-YY
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IOC 300K-3
EAN/GTIN:
     4045761252790
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage kern
KERN Plattformwaage IOC 300K-3, Schutzklasse IP 65, Wägebereich max. 150/300 kg Industrie 4.0: Eine Vielzahl an optionalen Datenschnittstellen ermöglicht ein bequemes Übertragen der Wägedaten an Tablets, Laptops, PC, Netzwerke, Smartphones, Drucker etc. Datenschnittstelle Hohe Mobilität Plattform Staub- und Spritzwasserschutz IP65 Libelle und Fußschrauben Wägeplattform Höhe = 500 mm Wägeplattform Breite = 650 mm Wägeplattform Tiefe = 150 mm Eigengewicht = 21,9 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
21.9 kg
Wägeplattform Breite:
650 mm
Wägeplattform Höhe:
500 mm
Wägeplattform Tiefe:
150 mm
HEIGHT GRO:
175.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
740.00 mm
WEIGHT GRO:
24.720000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage, Plattformwaagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 525,63*
€ 588,61*
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 483,36*
€ 588,63*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 564,98*
€ 628,03*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 599,69*
€ 665,25*
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 607,17*
€ 669,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,25*
€ 791,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,95*
€ 780,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,81*
€ 742,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,89*
€ 730,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,69*
€ 713,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.