Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Plattformwaage IOC 60K-3, Schutzklasse IP 65, Wägeberei 354538-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-354538-YY
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IOC 60K-3
EAN/GTIN:
     4045761252806
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage kern
KERN Plattformwaage IOC 60K-3, Schutzklasse IP 65, Wägebereich max. 30/60 kg Industrie 4.0: Eine Vielzahl an optionalen Datenschnittstellen ermöglicht ein bequemes Übertragen der Wägedaten an Tablets, Laptops, PC, Netzwerke, Smartphones, Drucker etc. Datenschnittstelle Hohe Mobilität Plattform Staub- und Spritzwasserschutz IP65 Libelle und Fußschrauben Wägeplattform Höhe = 300 mm Wägeplattform Breite = 400 mm Wägeplattform Tiefe = 110 mm Eigengewicht = 7,6 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
7.6 kg
Wägeplattform Breite:
400 mm
Wägeplattform Höhe:
300 mm
Wägeplattform Tiefe:
110 mm
HEIGHT GRO:
180.00 mm
WIDTH GRO:
810.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
8.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage, Plattformwaagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 307,95*
€ 359,28*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 282,86*
€ 359,30*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 358,75*
€ 417,16*
€ 4,95*
ab € 399,65*
€ 459,95*
€ 4,95*
ab € 399,05*
€ 459,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,16*
€ 496,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,85*
€ 492,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,76*
€ 457,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,32*
€ 449,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,75*
€ 426,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 358,75* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.