Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apparaterolle TPE, Lenkrolle, schwere Ausführung, Gleitlager 354745-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-354745-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C100.A80.125
EAN/GTIN:
     4021885003548
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Apparaterolle TPE, Lenkrolle, schwere Ausführung, Gleitlager, Platte, Ø x Breite 125 x 31 mm, TK 100 kg Die ideale Geräterolle für Industrie, Intralogistik, (System-) Gastronomie, Möbel, Medizintechnik, Displays und Einkaufswagen. Felge aus widerstandsfähigem Kunststoff Bis zu 100 kg Tragkraft Mit robustem Gleitlager Bewegliche 360°-Lenkrolle Plattenmaße: 95 mm x 70 mm 9 mm Schraubloch-Durchmesser 45 mm Breite Schraubloch-Abstand 75 mm Länge Schraubloch-Abstand 125 mm Rad-Durchmesser 31 mm Radbreite 162,5 mm Bauhöhe Rollen Typ = Apparaterollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 31 mm Rad Durchmesser = 125 mm Rollen Lagerung = Gleitlager Felge Material = Kunststoff Plattenmaß Länge = 95 mm Plattenmaß Breite = 70 mm Schraubloch Durchmesser = 9 mm Schraublöcher Abstand Länge = 75 mm Schraublöcher Abstand Breite = 45 mm Laufbelag Material = Thermoplastisches Gummi Lauffläche Farbe = grau Ausladung = 44 mm Höhe = 162,5 mm Tragkraft = 100 kg
Weitere Informationen:
Ausladung:
44 mm
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Felge Material:
Kunststoff
Höhe:
162.5 mm
Laufbelag Material:
Thermoplastisches Gummi
Lauffläche Farbe:
grau
Plattenmaß Breite:
70 mm
Plattenmaß Länge:
95 mm
Rad Breite:
31 mm
Rad Durchmesser:
125 mm
Rollen Typ:
Apparaterollen
Rollen Lagerung:
Gleitlager
Schraublöcher Abstand Länge:
75 mm
Schraubloch Durchmesser:
9 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
45 mm
Tragkraft:
100 kg
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 8,27*
4 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 6,31*
€ 8,74*
1
€ 5,90*
ab € 6,02*
€ 8,84*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 6,45*
€ 8,93*
Lager 4445
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,65*
€ 11,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.