| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-354810-YY Herst.-Nr.: C91.265 EAN/GTIN: 4021885112080 |
| |
|
| | |
| BS ROLLEN Polyurethan-Rad, pannensicher, Stollenprofil, Rollenlager, Ø x Breite 260 x 75 mm, TK 160 kg Eine Felge aus Pulverbeschichteter Stahl, ein Rollenlager, ein Belag aus Polyurethan (PU) und 160 kg Tragkraft: Damit überzeugt dieses Rad als zuverlässiger Begleiter bei Ihren Transportaufgaben. Für geringe Belastungen ausgelegt (Tragkraft: 160 kg) Mit wartungsfreiem und widerstandsfähigem Rollenlager Polyurethan (PU)-Belag – widerständig gegen Schnitte Hochwertige Felge aus pulverbeschichtetem Stahl Ø x Breite 260 x 75 mm Rad Breite = 75 mm Rad Durchmesser = 260 mm Achsloch Durchmesser = 20 mm Nabenlänge = 75 mm Rollen Lagerung = Rollenlager Felge Material = pulverbeschichteter Stahl Laufbelag Material = Polyurethan (PU) Bereifung pannensicher = ja Lauffläche Farbe = schwarz Tragkraft = 160 kg Weitere Informationen: | | Achsloch Durchmesser: | 20 mm | Nabenlänge: | 75 mm | Rad Breite: | 75 mm | Rad Durchmesser: | 260 mm | Tragkraft: | 160 kg | Felge Material: | pulverbeschichteter Stahl | Laufbelag Material: | Polyurethan (PU) | Lauffläche Farbe: | schwarz | Bereifung pannensicher: | ja | Rollen Lagerung: | Rollenlager | HEIGHT GRO: | 300.00 mm | WIDTH GRO: | 300.00 mm | DEPTH GRO: | 300.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 87169090 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen für Transportgeräte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,77* | € 17,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,81* | € 17,72* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,19* | € 19,00* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 16,03* | € 21,58* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,91* | € 22,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|