Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrolle Elastikgummi, grau, Lenkrolle, Kugellager, Pl 354841-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510117
510117
Artikel-Nr.:
     4445-354841-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B83.100
EAN/GTIN:
     4021885096298
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportrolle Elastikgummi, grau, Lenkrolle, Kugellager, Platte, Ø x Breite 100 x 40 mm, TK 150 kg Die ideale Rolle für den Transport von Waren oder Gütern in Transportboxen, Behältern oder auf Trägern – besonders resistent z. B. gegen Hitze oder Chemikalien. Felge aus widerstandsfähigem Aluminium Bis zu 150 kg Tragkraft Mit flexibel einsetzbarem Kugellager Bewegliche 360°-Lenkrolle Plattenmaße: 105 mm x 85 mm 9 mm Schraubloch-Durchmesser 60 mm Breite Schraubloch-Abstand 80 mm Länge Schraubloch-Abstand 100 mm Rad-Durchmesser 40 mm Radbreite 137 mm Bauhöhe Rollen Typ = Transportrollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 40 mm Rad Durchmesser = 100 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Aluminium Plattenmaß Länge = 105 mm Plattenmaß Breite = 85 mm Schraubloch Durchmesser = 9 mm Schraublöcher Abstand Länge = 80 mm Schraublöcher Abstand Breite = 60 mm Laufbelag Material = Elastik-Gummi Lauffläche Farbe = grau Ausladung = 34 mm Höhe = 137 mm Tragkraft = 150 kg
Weitere Informationen:
Ausladung:
34 mm
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Felge Material:
Aluminium
Höhe:
137 mm
Laufbelag Material:
Elastik-Gummi
Lauffläche Farbe:
grau
Plattenmaß Breite:
85 mm
Plattenmaß Länge:
105 mm
Rad Breite:
40 mm
Rad Durchmesser:
100 mm
Rollen Typ:
Transportrollen
Rollen Lagerung:
Kugellager
Schraublöcher Abstand Länge:
80 mm
Schraubloch Durchmesser:
9 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
60 mm
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrolle 100mm 150kg, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,93*
€ 21,81*
7 Tage
22
Frei Haus
ab € 17,18*
€ 23,39*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B83.100
ab € 10,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.