Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrolle Elastikgummi, grau, Lenkrolle mit Feststeller 354842-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportrolle Elastikgummi, grau, Lenkrolle mit Feststeller 354842-YY
Artikel-Nr.:
     4445-354842-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B83.100
EAN/GTIN:
     4021885096359
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller elastik 1...
lenkrolle mit feststeller 100 mm
lenkrolle mit feststeller
Transportrolle Elastikgummi, grau, Lenkrolle mit Feststeller, Kugellager, Platte, Ø x Breite 100 x 40 mm, TK 150 kg Ideal geeignet für den Transport von Waren oder Gütern in Transportboxen, Behältern oder auf Trägern – besonders resistent z. B. gegen Hitze oder Chemikalien. Felge aus widerstandsfähigem Aluminium Bis zu 150 kg Tragkraft Mit flexibel einsetzbarem Kugellager Bewegliche 360°-Lenkrolle Plattenmaße: 105 mm x 85 mm 9 mm Schraubloch-Durchmesser 60 mm Breite Schraubloch-Abstand 80 mm Länge Schraubloch-Abstand 100 mm Rad-Durchmesser 40 mm Radbreite 137 mm Bauhöhe Inklusive Feststellfunktion Rollen Typ = Transportrollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 40 mm Rad Durchmesser = 100 mm Rollen Feststellfunktion = Lenkrollen mit Total-Feststellern Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Aluminium Plattenmaß Länge = 105 mm Plattenmaß Breite = 85 mm Schraubloch Durchmesser = 9 mm Schraublöcher Abstand Länge = 80 mm Schraublöcher Abstand Breite = 60 mm Laufbelag Material = Elastik-Gummi Lauffläche Farbe = grau Ausladung = 34 mm Höhe = 137 mm Tragkraft = 150 kg
Weitere Informationen:
Ausladung:
34 mm
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Felge Material:
Aluminium
Höhe:
137 mm
Plattenmaß Breite:
85 mm
Plattenmaß Länge:
105 mm
Rad Breite:
40 mm
Rad Durchmesser:
100 mm
Rollen Typ:
Transportrollen
Rollen Feststellfunktion:
Lenkrollen mit Total-Feststellern
Rollen Lagerung:
Kugellager
Schraublöcher Abstand Länge:
80 mm
Schraubloch Durchmesser:
9 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
60 mm
Tragkraft:
150 kg
Laufbelag Material:
Elastik-Gummi
Lauffläche Farbe:
grau
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen für Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.