Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrolle Elastikgummi, grau, Lenkrolle mit Feststeller 354844-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Transportrolle LB520, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 200 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi grau, Radk. Aluminium
BS Transportrolle LB520, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 200 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi grau, Radk. Aluminium
Artikel-Nr.:
     4445-354844-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LB520.B83.125
EAN/GTIN:
     4021885110888
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
bs rollen lenkrollen mit feststelle...
doppellenkrolle
Transportrolle Elastikgummi, grau, Lenkrolle mit Feststeller, Kugellager, Platte, Ø x Breite 125 x 40 mm, TK 200 kg Die ideale Rolle für den Transport von Waren oder Gütern in Transportboxen, Behältern oder auf Trägern – besonders resistent z. B. gegen Hitze oder Chemikalien. Felge aus widerstandsfähigem Aluminium Bis zu 300 kg Tragkraft Mit flexibel einsetzbarem Kugellager Bewegliche 360°-Lenkrolle Plattenmaße: 105 mm x 85 mm 11 mm Schraubloch-Durchmesser 60 mm Breite Schraubloch-Abstand 80 mm Länge Schraubloch-Abstand 125 mm Rad-Durchmesser 40 mm Radbreite 157 mm Bauhöhe Inklusive Feststellfunktion Rollen Typ = Transportrollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 40 mm Rad Durchmesser = 125 mm Rollen Feststellfunktion = Lenkrollen mit Total-Feststellern Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Aluminium Plattenmaß Länge = 105 mm Plattenmaß Breite = 85 mm Schraubloch Durchmesser = 11 mm Schraublöcher Abstand Länge = 80 mm Schraublöcher Abstand Breite = 60 mm Laufbelag Material = Elastik-Gummi Lauffläche Farbe = grau Ausladung = 36 mm Höhe = 157 mm Tragkraft = 300 kg
Weitere Informationen:
Ausladung:
36 mm
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Felge Material:
Aluminium
Höhe:
157 mm
Laufbelag Material:
Elastik-Gummi
Lauffläche Farbe:
grau
Plattenmaß Breite:
85 mm
Plattenmaß Länge:
105 mm
Rad Breite:
40 mm
Rad Durchmesser:
125 mm
Rollen Typ:
Transportrollen
Rollen Feststellfunktion:
Lenkrollen mit Total-Feststellern
Rollen Lagerung:
Kugellager
Schraublöcher Abstand Länge:
80 mm
Schraubloch Durchmesser:
11 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
60 mm
Tragkraft:
300 kg
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,61*
€ 36,08*
€ 4,90*
ab € 31,04*
€ 43,22*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.