Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrolle Elastikgummi, grau, Lenkrolle mit Feststeller 354846-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510123
510123
Artikel-Nr.:
     4445-354846-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B83.160
EAN/GTIN:
     4021885096380
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
lenkrolle mit feststeller 160 mm el...
Transportrolle Elastikgummi, grau, Lenkrolle mit Feststeller, Kugellager, Platte, Ø x Breite 160 x 50 mm, TK 300 kg Die ideale Rolle für den Transport von Waren oder Gütern in Transportboxen, Behältern oder auf Trägern – besonders resistent z. B. gegen Hitze oder Chemikalien. Felge aus widerstandsfähigem Aluminium Bis zu 300 kg Tragkraft Mit flexibel einsetzbarem Kugellager Bewegliche 360°-Lenkrolle Plattenmaße: 135 mm x 110 mm 12 mm Schraubloch-Durchmesser 75 - 80 mm Breite Schraubloch-Abstand 105 mm Länge Schraubloch-Abstand 160 mm Rad-Durchmesser 50 mm Radbreite 195 mm Bauhöhe Inklusive Feststellfunktion Rollen Typ = Transportrollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 160 mm Rollen Feststellfunktion = Lenkrollen mit Total-Feststellern Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Aluminium Plattenmaß Länge = 135 mm Plattenmaß Breite = 110 mm Schraubloch Durchmesser = 12 mm Schraublöcher Abstand Länge = 105 mm Schraublöcher Abstand Breite = 75 - 80 mm Laufbelag Material = Elastik-Gummi Lauffläche Farbe = grau Ausladung = 51 mm Höhe = 195 mm Tragkraft = 300 kg
Weitere Informationen:
Ausladung:
51 mm
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Felge Material:
Aluminium
Höhe:
195 mm
Laufbelag Material:
Elastik-Gummi
Lauffläche Farbe:
grau
Plattenmaß Breite:
110 mm
Plattenmaß Länge:
135 mm
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
160 mm
Rollen Typ:
Transportrollen
Rollen Feststellfunktion:
Lenkrollen mit Total-Feststellern
Rollen Lagerung:
Kugellager
Schraublöcher Abstand Länge:
105 mm
Schraubloch Durchmesser:
12 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
75 - 80 mm
Tragkraft:
300 kg
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,63*
€ 48,70*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 42,48*
€ 56,62*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B83.160
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.