Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrolle Elastikgummi, grau, Lenkrolle mit Feststeller 354849-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportrolle Elastikgummi, grau, Lenkrolle mit Feststeller 354849-YY
Artikel-Nr.:
     4445-354849-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B83.200
EAN/GTIN:
     4021885096397
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen mit feststeller gummirad...
lenkrolle mit feststeller
bs rollen lenkrollen mit feststelle...
Transportrolle Elastikgummi, grau, Lenkrolle mit Feststeller, Kugellager, Platte, Ø x Breite 200 x 50 mm, TK 350 kg Die ideale Rolle für den Transport von Waren oder Gütern in Transportboxen, Behältern oder auf Trägern – besonders resistent z. B. gegen Hitze oder Chemikalien. Felge aus widerstandsfähigem Aluminium Bis zu 350 kg Tragkraft Mit flexibel einsetzbarem Kugellager Bewegliche 360°-Lenkrolle Plattenmaße: 135 mm x 110 mm 11 mm Schraubloch-Durchmesser 75 - 80 mm Breite Schraubloch-Abstand 105 mm Länge Schraubloch-Abstand 200 mm Rad-Durchmesser 50 mm Radbreite 235 mm Bauhöhe Rollen Typ = Transportrollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 200 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Aluminium Plattenmaß Länge = 135 mm Plattenmaß Breite = 110 mm Schraubloch Durchmesser = 11 mm Schraublöcher Abstand Länge = 105 mm Schraublöcher Abstand Breite = 75 - 80 mm Laufbelag Material = Elastik-Gummi Lauffläche Farbe = grau Ausladung = 58 mm Höhe = 235 mm Tragkraft = 350 kg
Weitere Informationen:
Ausladung:
58 mm
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Felge Material:
Aluminium
Höhe:
235 mm
Laufbelag Material:
Elastik-Gummi
Lauffläche Farbe:
grau
Plattenmaß Breite:
110 mm
Plattenmaß Länge:
135 mm
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
200 mm
Rollen Typ:
Transportrollen
Rollen Lagerung:
Kugellager
Schraublöcher Abstand Länge:
105 mm
Schraubloch Durchmesser:
11 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
75 - 80 mm
Tragkraft:
350 kg
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen für Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.