Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrolle Elastikgummi, grau, Bockrolle, Kugellager, Pl 354853-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510127
510127
Artikel-Nr.:
     4445-354853-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B83.160
EAN/GTIN:
     4021885096441
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 160mm elastik
Transportrolle Elastikgummi, grau, Bockrolle, Kugellager, Platte, Ø x Breite 160 x 50 mm, TK 300 kg Ideal geeignet für den Transport von Waren oder Gütern in Transportboxen, Behältern oder auf Trägern – besonders resistent z. B. gegen Hitze oder Chemikalien. Felge aus widerstandsfähigem Aluminium Bis zu 300 kg Tragkraft Mit flexibel einsetzbarem Kugellager Feststehende Bockrolle Plattenmaße: 135 mm x 110 mm 12 mm Schraubloch-Durchmesser 75 - 80 mm Breite Schraubloch-Abstand 105 mm Länge Schraubloch-Abstand 160 mm Rad-Durchmesser 50 mm Radbreite 195 mm Bauhöhe Rollen Typ = Transportrollen Rollen Bauform = Bockrolle Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 160 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Aluminium Plattenmaß Länge = 135 mm Plattenmaß Breite = 110 mm Schraubloch Durchmesser = 12 mm Schraublöcher Abstand Länge = 105 mm Schraublöcher Abstand Breite = 75 - 80 mm Laufbelag Material = Elastik-Gummi Lauffläche Farbe = grau Höhe = 195 mm Tragkraft = 300 kg
Weitere Informationen:
Rollen Bauform:
Bockrolle
Felge Material:
Aluminium
Höhe:
195 mm
Laufbelag Material:
Elastik-Gummi
Lauffläche Farbe:
grau
Plattenmaß Breite:
110 mm
Plattenmaß Länge:
135 mm
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
160 mm
Rollen Typ:
Transportrollen
Rollen Lagerung:
Kugellager
Schraublöcher Abstand Länge:
105 mm
Schraubloch Durchmesser:
12 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
75 - 80 mm
Tragkraft:
300 kg
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,94*
€ 43,11*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 36,53*
€ 49,29*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B83.160
ab € 22,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.