Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Transportrolle Prothane® Guss-Polyurethan, Lenkrol 354877-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Transportrolle LSS420, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 125 mm, Tragk. 300 kg, Kugellager, Lauffl. Prothane Guss-Polyurethan, Radk. Aluminium
BS Transportrolle LSS420, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 125 mm, Tragk. 300 kg, Kugellager, Lauffl. Prothane Guss-Polyurethan, Radk. Aluminium
Artikel-Nr.:
     4445-354877-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LSS420.B90.125
EAN/GTIN:
     4021885076245
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
BS ROLLEN Transportrolle Prothane® Guss-Polyurethan, Lenkrolle mit Feststeller, Kugellager, Platte, Ø x Breite 125 x 50 mm, TK 300 kg Die ideale Rolle für den Transport von Waren oder Gütern in Transportboxen, Behältern oder auf Trägern – besonders resistent z. B. gegen Hitze oder Chemikalien. Felge aus widerstandsfähigem Aluminium Bis zu 300 kg Tragkraft Mit flexibel einsetzbarem Kugellager Bewegliche 360°-Lenkrolle Plattenmaße: 138 mm x 109 mm 11 mm Schraubloch-Durchmesser 75 - 80 mm Breite Schraubloch-Abstand 105 mm Länge Schraubloch-Abstand 125 mm Rad-Durchmesser 50 mm Radbreite 166 mm Bauhöhe Inklusive Feststellfunktion Rollen Typ = Transportrollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 125 mm Rollen Feststellfunktion = Lenkrollen mit Total-Feststellern Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Aluminium Plattenmaß Länge = 138 mm Plattenmaß Breite = 109 mm Schraubloch Durchmesser = 11 mm Schraublöcher Abstand Länge = 105 mm Schraublöcher Abstand Breite = 75 - 80 mm Laufbelag Material = Prothane® Guss-Polyurethan Ausladung = 48 mm Höhe = 166 mm Tragkraft = 300 kg
Weitere Informationen:
Ausladung:
48 mm
Höhe:
166 mm
Plattenmaß Breite:
109 mm
Plattenmaß Länge:
138 mm
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
125 mm
Schraublöcher Abstand Länge:
105 mm
Schraubloch Durchmesser:
11 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
75 - 80 mm
Tragkraft:
300 kg
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Felge Material:
Aluminium
Laufbelag Material:
Prothane® Guss-Polyurethan
Rollen Typ:
Transportrollen
Rollen Feststellfunktion:
Lenkrollen mit Total-Feststellern
Rollen Lagerung:
Kugellager
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit feststeller 125 mm durchmesser, transportgeräterolle, Räder und Rollen für Transportgeräte, Transport
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 31,14*
€ 41,84*
€ 4,90*
ab € 37,26*
€ 50,88*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.