Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Transportrolle Kunststoff, Lenkrolle mit Feststell 354909-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275509_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275509_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     4445-354909-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     H120.A90.150
EAN/GTIN:
     4021885011277
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
BS ROLLEN Transportrolle Kunststoff, Lenkrolle mit Feststeller, Gleitlager, Platte, Ø x Breite 150 x 40 mm, TK 300 kg Diese Rolle eignet sich aufgrund ihres Gehäuses aus rostfreiem Edelstahl ideal für besondere Hygieneanforderungen oder den Einsatz in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit. Felge aus widerstandsfähigem Kunststoff Bis zu 300 kg Tragkraft Mit robustem Gleitlager Bewegliche 360°-Lenkrolle Plattenmaße: 129 mm x 106 mm 11 mm Schraubloch-Durchmesser 80 mm Breite Schraubloch-Abstand 105 mm Länge Schraubloch-Abstand 150 mm Rad-Durchmesser 40 mm Radbreite 192 mm Bauhöhe Inklusive Feststellfunktion Rollen Typ = Edelstahlrollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 40 mm Rad Durchmesser = 150 mm Rollen Feststellfunktion = Lenkrollen mit Total-Feststellern Rollen Lagerung = Gleitlager Felge Material = Kunststoff Plattenmaß Länge = 129 mm Plattenmaß Breite = 106 mm Schraubloch Durchmesser = 11 mm Schraublöcher Abstand Länge = 105 mm Schraublöcher Abstand Breite = 80 mm Laufbelag Material = Kunststoff Ausladung = 52 mm Höhe = 192 mm Tragkraft = 300 kg
Weitere Informationen:
Ausladung:
52 mm
Höhe:
192 mm
Plattenmaß Breite:
106 mm
Plattenmaß Länge:
129 mm
Rad Breite:
40 mm
Rad Durchmesser:
150 mm
Schraublöcher Abstand Länge:
105 mm
Schraubloch Durchmesser:
11 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
80 mm
Tragkraft:
300 kg
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Felge Material:
Kunststoff
Laufbelag Material:
Kunststoff
Rollen Typ:
Edelstahlrollen
Rollen Feststellfunktion:
Lenkrollen mit Total-Feststellern
Rollen Lagerung:
Gleitlager
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25
1
€ 7,90*
ab € 31,17*
€ 38,52*
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 36,95*
€ 45,62*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 38,79*
€ 47,54*
1
€ 4,90*
ab € 38,72*
€ 48,56*
2 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 37,17*
€ 49,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
A90.153
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.