Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastrolle Kunststoff, Lenkrolle, Kugellager, Platte 354916-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Schwerlastrolle N100, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragk. 500 kg, Kugellager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff
BS Schwerlastrolle N100, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragk. 500 kg, Kugellager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff
Artikel-Nr.:
     4445-354916-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N100.B15.102
EAN/GTIN:
     4021885098872
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrolle Kunststoff, Lenkrolle, Kugellager, Platte, Ø x Breite 100 x 35 mm, TK 500 kg Ideal geeignet für den Transport von schweren Gütern. Felge aus widerstandsfähigem Kunststoff Bis zu 500 kg Tragkraft Mit flexibel einsetzbarem Kugellager Bewegliche 360°-Lenkrolle Plattenmaße: 138 mm x 109 mm 11 mm Schraubloch-Durchmesser 75 mm Breite Schraubloch-Abstand 105 mm Länge Schraubloch-Abstand 100 mm Rad-Durchmesser 35 mm Radbreite 148 mm Bauhöhe Rollen Typ = Schwerlastrollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 35 mm Rad Durchmesser = 100 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Kunststoff Plattenmaß Länge = 138 mm Plattenmaß Breite = 109 mm Schraubloch Durchmesser = 11 mm Schraublöcher Abstand Länge = 105 mm Schraublöcher Abstand Breite = 75 mm Laufbelag Material = Kunststoff Ausladung = 48 mm Höhe = 148 mm Tragkraft = 500 kg
Weitere Informationen:
Ausladung:
48 mm
Höhe:
148 mm
Plattenmaß Breite:
109 mm
Plattenmaß Länge:
138 mm
Rad Breite:
35 mm
Rad Durchmesser:
100 mm
Schraublöcher Abstand Länge:
105 mm
Schraubloch Durchmesser:
11 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
75 mm
Tragkraft:
500 kg
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Felge Material:
Kunststoff
Laufbelag Material:
Kunststoff
Rollen Typ:
Schwerlastrollen
Rollen Lagerung:
Kugellager
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,53*
€ 39,93*
€ 4,90*
ab € 32,26*
€ 44,68*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.