Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastrolle Kunststoff, Lenkrolle mit Feststeller, Kugel 354926-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Schwerlastrolle N120, Lenkrolle Totalfestst., Rad-Ø 150 mm, Tragk. 600 kg, Kugellager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff
BS Schwerlastrolle N120, Lenkrolle Totalfestst., Rad-Ø 150 mm, Tragk. 600 kg, Kugellager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff
Artikel-Nr.:
     4445-354926-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N120.B15.152
EAN/GTIN:
     4021885076962
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle Kunststoff, Lenkrolle mit Feststeller, Kugellager, Platte, Ø x Breite 150 x 40 mm, TK 600 kg Die ideale Rolle für den Transport von schweren Gütern. Felge aus widerstandsfähigem Kunststoff Bis zu 600 kg Tragkraft Mit flexibel einsetzbarem Kugellager Bewegliche 360°-Lenkrolle Plattenmaße: 138 mm x 110 mm 11 mm Schraubloch-Durchmesser 75 mm Breite Schraubloch-Abstand 105 mm Länge Schraubloch-Abstand 150 mm Rad-Durchmesser 40 mm Radbreite 209 mm Bauhöhe Inklusive Feststellfunktion Rollen Typ = Schwerlastrollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 40 mm Rad Durchmesser = 150 mm Rollen Feststellfunktion = Lenkrollen mit Total-Feststellern Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Kunststoff Plattenmaß Länge = 138 mm Plattenmaß Breite = 110 mm Schraubloch Durchmesser = 11 mm Schraublöcher Abstand Länge = 105 mm Schraublöcher Abstand Breite = 75 mm Laufbelag Material = Kunststoff Ausladung = 48 mm Höhe = 209 mm Tragkraft = 600 kg
Weitere Informationen:
Ausladung:
48 mm
Höhe:
209 mm
Plattenmaß Breite:
110 mm
Plattenmaß Länge:
138 mm
Rad Breite:
40 mm
Rad Durchmesser:
150 mm
Schraublöcher Abstand Länge:
105 mm
Schraubloch Durchmesser:
11 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
75 mm
Tragkraft:
600 kg
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Felge Material:
Kunststoff
Laufbelag Material:
Kunststoff
Rollen Typ:
Schwerlastrollen
Rollen Feststellfunktion:
Lenkrollen mit Total-Feststellern
Rollen Lagerung:
Kugellager
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, schwerlastrollen 600kg, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,47*
€ 66,59*
€ 4,90*
ab € 83,85*
€ 105,64*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,62*
€ 111,52*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.