Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Lenkrolle mit Feststeller
>
Artikel
Schwerlastrolle Kunststoff, Lenkrolle, Kugellager, Platte 354985-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-354985-YY
Hersteller:
BS Rollen
Herst.-Nr.:
RR100.B15.101
EAN/GTIN:
4021885072728
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastrolle Kunststoff, Lenkrolle, Kugellager, Platte, Ø x Breite 100 x 37 mm, TK 400 kg Die ideale Rolle für den Transport von schweren Gütern. Felge aus widerstandsfähigem Kunststoff Bis zu 400 kg Tragkraft Mit flexibel einsetzbarem Kugellager Bewegliche 360°-Lenkrolle Plattenmaße: 138 mm x 110 mm 11 mm Schraubloch-Durchmesser 80 mm Breite Schraubloch-Abstand 105 mm Länge Schraubloch-Abstand 100 mm Rad-Durchmesser 37 mm Radbreite 145 mm Bauhöhe Rollen Typ = Schwerlastrollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 37 mm Rad Durchmesser = 100 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Kunststoff Plattenmaß Länge = 138 mm Plattenmaß Breite = 110 mm Schraubloch Durchmesser = 11 mm Schraublöcher Abstand Länge = 105 mm Schraublöcher Abstand Breite = 80 mm Laufbelag Material = Kunststoff Ausladung = 35 mm Höhe = 145 mm Tragkraft = 400 kg
Weitere Informationen:
Ausladung:
35 mm
Höhe:
145 mm
Plattenmaß Breite:
110 mm
Plattenmaß Länge:
138 mm
Rad Breite:
37 mm
Rad Durchmesser:
100 mm
Schraublöcher Abstand Länge:
105 mm
Schraubloch Durchmesser:
11 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
80 mm
Tragkraft:
400 kg
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Felge Material:
Kunststoff
Laufbelag Material:
Kunststoff
Rollen Typ:
Schwerlastrollen
Rollen Lagerung:
Kugellager
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
... >
Transport
>
Räder und Rollen für Transportgeräte
>
Schwerlastrolle Kunststoff, Lenkrolle, Kugellager, Platte
Weitere Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
,
Möbelrolle
,
Möbelrollen
,
Schrankrolle
,
Schwerlastlenkrolle
,
Schwerlastrad Lenkrolle
,
Schwerlastrolle
,
schwerlastrolle 100mm lenkrolle
,
apparaterollen kunststoff
,
apparaterolle
,
Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,62*
€ 58,64*
Lager 4012
2 Tage
53
€ 5,90*
ab € 52,22*
€ 65,60*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 52,93*
€ 68,56*
Lager 4682
2 Tage
53
€ 4,95*
ab € 54,87*
€ 68,78*
Lager 4445
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,43*
€ 73,43*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kst.-Rad 100/35mm B15.102Kunstst.weiß,Radk.Kst.,KLTragkraft 450 Kg
BS Rollen
B15.102
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen