Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastrolle Prothane® Guss-Polyurethan, Bockrolle, Kugel 355007-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275874_1_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275874_1_all.jpg
Artikel-Nr.:
     4445-355007-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR110.C10.101
EAN/GTIN:
     4021885080747
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Schwerlastrolle Prothane® Guss-Polyurethan, Bockrolle, Kugellager, Platte, Ø x Breite 100 x 50 mm, TK 400 kg Die ideale Rolle für den Transport von schweren Gütern. Felge aus widerstandsfähigem Guss Bis zu 400 kg Tragkraft Mit flexibel einsetzbarem Kugellager Feststehende Bockrolle Plattenmaße: 138 mm x 110 mm 11 mm Schraubloch-Durchmesser 75 - 80 mm Breite Schraubloch-Abstand 105 mm Länge Schraubloch-Abstand 100 mm Rad-Durchmesser 50 mm Radbreite 145 mm Bauhöhe Rollen Typ = Schwerlastrollen Rollen Bauform = Bockrolle Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 100 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Guss Plattenmaß Länge = 138 mm Plattenmaß Breite = 110 mm Schraubloch Durchmesser = 11 mm Schraublöcher Abstand Länge = 105 mm Schraublöcher Abstand Breite = 75 - 80 mm Laufbelag Material = Prothane® Guss-Polyurethan Höhe = 145 mm Tragkraft = 400 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
145 mm
Plattenmaß Breite:
110 mm
Plattenmaß Länge:
138 mm
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
100 mm
Schraublöcher Abstand Länge:
105 mm
Schraubloch Durchmesser:
11 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
75 - 80 mm
Tragkraft:
400 kg
Rollen Bauform:
Bockrolle
Felge Material:
Guss
Laufbelag Material:
Prothane® Guss-Polyurethan
Rollen Typ:
Schwerlastrollen
Rollen Lagerung:
Kugellager
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 29,64*
€ 38,67*
Lager 4445
25
1
€ 7,90*
ab € 37,06*
€ 48,02*
7 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 39,87*
€ 51,05*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 39,96*
€ 51,32*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 40,83*
€ 52,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
C10.106
ab € 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.