Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastrolle Prothane® Guss-Polyurethan, Lenkrolle, Kugel 355048-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastrolle Prothane® Guss-Polyurethan, Lenkrolle, Kugel 355048-YY
Artikel-Nr.:
     4445-355048-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR100.C10.300
EAN/GTIN:
     4021885081249
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle Prothane® Guss-Polyurethan, Lenkrolle, Kugellager, Platte, Ø x Breite 300 x 75 mm, TK 2.000 kg Ideal geeignet für den Transport von schweren Gütern. Felge aus widerstandsfähigem Guss Bis zu 2000 kg Tragkraft Mit flexibel einsetzbarem Kugellager Bewegliche 360°-Lenkrolle Plattenmaße: 175 mm x 140 mm 14 mm Schraubloch-Durchmesser 105 mm Breite Schraubloch-Abstand 140 mm Länge Schraubloch-Abstand 300 mm Rad-Durchmesser 75 mm Radbreite 365 mm Bauhöhe Rollen Typ = Schwerlastrollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 75 mm Rad Durchmesser = 300 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Guss Plattenmaß Länge = 175 mm Plattenmaß Breite = 140 mm Schraubloch Durchmesser = 14 mm Schraublöcher Abstand Länge = 140 mm Schraublöcher Abstand Breite = 105 mm Laufbelag Material = Prothane® Guss-Polyurethan Ausladung = 75 mm Höhe = 365 mm Tragkraft = 2000 kg
Weitere Informationen:
Ausladung:
75 mm
Höhe:
365 mm
Plattenmaß Breite:
140 mm
Plattenmaß Länge:
175 mm
Rad Breite:
75 mm
Rad Durchmesser:
300 mm
Schraublöcher Abstand Länge:
140 mm
Schraubloch Durchmesser:
14 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
105 mm
Tragkraft:
2000 kg
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Felge Material:
Guss
Laufbelag Material:
Prothane® Guss-Polyurethan
Rollen Typ:
Schwerlastrollen
Rollen Lagerung:
Kugellager
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, pu schwerlastrolle lenkrolle, schwerlastrollen 2000kg, schwerlastrollen lenkrollen, Räder und Rollen für Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,05*
€ 298,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,30*
€ 294,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,92*
€ 281,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,48*
€ 274,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,22*
€ 245,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.