Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktrolle Polyurethan, Lenkrolle mit Feststeller, Kugella 355066-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275161_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275161_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     4445-355066-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A620.C10.035
EAN/GTIN:
     4021885119287
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Kompaktrolle Polyurethan, Lenkrolle mit Feststeller, Kugellager, Platte, Ø x Breite 35 x 25 mm, TK 100 kg Diese Rolle kombiniert niedrige Bauhöhe mit hoher Tragkraft. Felge aus widerstandsfähigem Stahl Bis zu 100 kg Tragkraft Mit flexibel einsetzbarem Kugellager Bewegliche 360°-Lenkrolle Plattenmaße: 60 mm x 60 mm 7 mm Schraubloch-Durchmesser 38 - 48 mm Breite Schraubloch-Abstand 38 - 48 mm Länge Schraubloch-Abstand 35 mm Rad-Durchmesser 25 mm Radbreite 58 mm Bauhöhe Inklusive Feststellfunktion Rollen Typ = Kompaktrolle Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 25 mm Rad Durchmesser = 35 mm Rollen Feststellfunktion = Lenkrollen mit Feststellern Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Stahl Plattenmaß Länge = 60 mm Plattenmaß Breite = 60 mm Schraubloch Durchmesser = 7 mm Schraublöcher Abstand Länge = 38 - 48 mm Schraublöcher Abstand Breite = 38 - 48 mm Laufbelag Material = Polyurethan (PU) Ausladung = 20 mm Höhe = 58 mm Tragkraft = 100 kg
Weitere Informationen:
Ausladung:
20 mm
Höhe:
58 mm
Plattenmaß Breite:
60 mm
Plattenmaß Länge:
60 mm
Rad Breite:
25 mm
Rad Durchmesser:
35 mm
Schraublöcher Abstand Länge:
38 - 48 mm
Schraubloch Durchmesser:
7 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
38 - 48 mm
Tragkraft:
100 kg
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Felge Material:
Stahl
Laufbelag Material:
Polyurethan (PU)
Rollen Typ:
Kompaktrolle
Rollen Feststellfunktion:
Lenkrollen mit Feststellern
Rollen Lagerung:
Kugellager
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83022000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, apparaterolle, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 11,42*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 9,33*
€ 11,96*
Lager 4445
25
1
€ 7,90*
ab € 9,33*
€ 11,98*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 9,50*
€ 12,17*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,83*
€ 12,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.