| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-355071-YY Herst.-Nr.: A621.C10.050 EAN/GTIN: 4021885121839 |
| |
|
| | |
| Kompaktrolle Polyurethan, Lenkrolle mit Feststeller, Kugellager, Rückenloch, Ø x Breite 50 x 25 mm, TK 120 kg Diese Rolle kombiniert niedrige Bauhöhe mit hoher Tragkraft. Felge aus widerstandsfähigem Stahl Bis zu 120 kg Tragkraft Mit flexibel einsetzbarem Kugellager Bewegliche 360°-Lenkrolle 11 mm Rückenloch-Durchmesser 50 mm Rad-Durchmesser 25 mm Radbreite 74 mm Bauhöhe Inklusive Feststellfunktion Rollen Typ = Kompaktrolle Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 25 mm Rad Durchmesser = 50 mm Rollen Feststellfunktion = Lenkrollen mit Feststellern Rückenloch Durchmesser = 11 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Stahl Laufbelag Material = Polyurethan (PU) Ausladung = 24 mm Höhe = 74 mm Tragkraft = 120 kg Weitere Informationen: | | Ausladung: | 24 mm | Höhe: | 74 mm | Rad Durchmesser: | 50 mm | Tragkraft: | 120 kg | Rollen Bauform: | Lenkrolle | Felge Material: | Stahl | Laufbelag Material: | Polyurethan (PU) | Rad Breite: | 25 mm | Rollen Typ: | Kompaktrolle | Rollen Feststellfunktion: | Lenkrollen mit Feststellern | Rollen Lagerung: | Kugellager | Rückenloch Durchmesser: | 11 mm | HEIGHT GRO: | 300.00 mm | WIDTH GRO: | 300.00 mm | DEPTH GRO: | 300.00 mm | WEIGHT GRO: | .500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 83022000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,27* | € 17,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,20* | € 17,95* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,51* | € 18,40* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 14,73* | € 19,31* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,87* | € 20,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|