Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrolle Elastikgummi, blau, Lenkrolle, Kugellager, Pl 355075-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportrolle Elastikgummi, blau, Lenkrolle, Kugellager, Pl 355075-YY
Artikel-Nr.:
     4445-355075-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B62.101
EAN/GTIN:
     4021885122263
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Transportrolle Elastikgummi, blau, Lenkrolle, Kugellager, Platte, Ø x Breite 100 x 32 mm, TK 150 kg Höchste Verlässlichkeit: Diese markant blaue Rolle glänzt im harten Einsatz mit robusten Flüster-Elastikreifen, Fadenschutz und einem Kugellager für extrem leichten Lauf. Felge aus widerstandsfähigem Kunststoff Bis zu 150 kg Tragkraft Mit flexibel einsetzbarem Kugellager Bewegliche 360°-Lenkrolle Plattenmaße: 104 mm x 80 mm 9 mm Schraubloch-Durchmesser 56 - 64 mm Breite Schraubloch-Abstand 76 - 84 mm Länge Schraubloch-Abstand 100 mm Rad-Durchmesser 32 mm Radbreite 128 mm Bauhöhe Rollen Typ = Transportrollen Blue Wheels Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 32 mm Rad Durchmesser = 100 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Kunststoff Plattenmaß Länge = 104 mm Plattenmaß Breite = 80 mm Schraubloch Durchmesser = 9 mm Schraublöcher Abstand Länge = 76 - 84 mm Schraublöcher Abstand Breite = 56 - 64 mm Laufbelag Material = Elastik-Gummi Lauffläche Farbe = blau Ausladung = 34 mm Höhe = 128 mm Tragkraft = 150 kg
Weitere Informationen:
Ausladung:
34 mm
Höhe:
128 mm
Plattenmaß Breite:
80 mm
Plattenmaß Länge:
104 mm
Rad Breite:
32 mm
Rad Durchmesser:
100 mm
Schraublöcher Abstand Länge:
76 - 84 mm
Schraubloch Durchmesser:
9 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
56 - 64 mm
Tragkraft:
150 kg
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Felge Material:
Kunststoff
Laufbelag Material:
Elastik-Gummi
Lauffläche Farbe:
blau
Rollen Typ:
Transportrollen\;Blue Wheels\;
Rollen Lagerung:
Kugellager
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: bs rollen 150kg lenkrolle, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Räder und Rollen für Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.