Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrolle Elastikgummi, blau, Bockrolle, Kugellager, Pl 355076-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportrolle Elastikgummi, blau, Bockrolle, Kugellager, Pl 355076-YY
Artikel-Nr.:
     4445-355076-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B62.101
EAN/GTIN:
     4021885122270
Suchbegriffe:
Bockrolle
Doppel-Bockrolle
Doppelbockrolle
Schwerlastdoppelbockrolle
Transportrolle Elastikgummi, blau, Bockrolle, Kugellager, Platte, Ø x Breite 100 x 32 mm, TK 150 kg Höchste Verlässlichkeit: Diese markant blaue Rolle glänzt im harten Einsatz mit robusten Flüster-Elastikreifen, Fadenschutz und einem Kugellager für extrem leichten Lauf. Felge aus widerstandsfähigem Kunststoff Bis zu 150 kg Tragkraft Mit flexibel einsetzbarem Kugellager Feststehende Bockrolle Plattenmaße: 104 mm x 80 mm 9 mm Schraubloch-Durchmesser 56 - 64 mm Breite Schraubloch-Abstand 76 - 84 mm Länge Schraubloch-Abstand 100 mm Rad-Durchmesser 32 mm Radbreite 128 mm Bauhöhe Rollen Typ = Blue Wheels Transportrollen Rollen Bauform = Bockrolle Rad Breite = 32 mm Rad Durchmesser = 100 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Kunststoff Plattenmaß Länge = 104 mm Plattenmaß Breite = 80 mm Schraubloch Durchmesser = 9 mm Schraublöcher Abstand Länge = 76 - 84 mm Schraublöcher Abstand Breite = 56 - 64 mm Laufbelag Material = Elastik-Gummi Lauffläche Farbe = blau Höhe = 128 mm Tragkraft = 150 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
128 mm
Rad Durchmesser:
100 mm
Tragkraft:
150 kg
Rollen Bauform:
Bockrolle
Felge Material:
Kunststoff
Laufbelag Material:
Elastik-Gummi
Lauffläche Farbe:
blau
Plattenmaß Breite:
80 mm
Plattenmaß Länge:
104 mm
Rad Breite:
32 mm
Rollen Typ:
Blue Wheels\;Transportrollen\;
Rollen Lagerung:
Kugellager
Schraublöcher Abstand Länge:
76 - 84 mm
Schraubloch Durchmesser:
9 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
56 - 64 mm
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.