Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivkohlefilter ACF für Justrite® Lithium-Ionen-Sicherheits 355203-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktivkohlefilter ACF für Justrite® Lithium-Ionen-Sicherheits 355203-YY
Artikel-Nr.:
     4445-355203-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JCBCSMP000
EAN/GTIN:
     0662641942226
Suchbegriffe:
Gefahrstoffschränke
Aktivkohlefilter ACF für Justrite® Lithium-Ionen-Sicherheitsschrank 226-LT, Lösemittel u. Säure Mit dem Aktivkohlefilter ACF für Lösemittel und Säure sorgen Sie für Luftreinigung im Inneren des Justrite® Lithium-Ionen-Sicherheitsschranks 226-LT. So verringern Sie signifikant die Belastung Ihrer Mitarbeiter durch austretende Gefahrstoffe. Bindet gesundheitsgefährdende Dämpfe zuverlässig Beugt Arbeitsunfällen durch Lösemittel und Säure vor Eigengewicht = 12 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
12 kg
HEIGHT GRO:
6.00 mm
WIDTH GRO:
40.00 mm
DEPTH GRO:
51.00 mm
WEIGHT GRO:
12.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,75*
€ 479,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,60*
€ 476,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,14*
€ 446,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,87*
€ 434,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,23*
€ 392,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.