Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Augen-/Gesichtsdusche 85GPD Hughes, Standmodell, I 355267-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite® Augen-/Gesichtsdusche 85GPD Hughes, Standmodell, I 355267-YY
Artikel-Nr.:
     4445-355267-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     HEWP0085SS
EAN/GTIN:
     0662641922426
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
Justrite® Augen-/Gesichtsdusche 85GPD Hughes, Standmodell, Innenbereich Die Justrite® Augen-/Gesichtsdusche 85GPD Hughes ist eine Augen- und Gesichtsdusche mit offenem Edelstahlbecken zur Verwendung in Innenräumen. Augen- und Gesichtsdusche Liefert 12 Liter Wasser pro Minute gemäß ANSI- und EU-Normen Aus korrosionsgeschütztem Edelstahl Durchflussregelventil für optimalen Wasserdurchfluss Durchlässe mit hoher Durchflussrate Mindestfließdruck = 76 bar Duschköpfe Anzahl = 1 Betriebsdruck = 11,4 bar Höhe = 35 mm
Weitere Informationen:
Duschköpfe Anzahl:
1
Betriebsdruck:
11.4 bar
Höhe:
35 mm
Mindestfließdruck:
76 bar
HEIGHT GRO:
35.00 mm
WIDTH GRO:
35.00 mm
DEPTH GRO:
10.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84818099
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsnotdusche, augenbrause, Notduschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,68*
€ 475,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,55*
€ 470,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,14*
€ 449,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,76*
€ 437,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,27*
€ 396,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.