Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATO Hebelfettpresse Business-Class, für 400 g Kartuschen/lo 355555-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355555-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000356163
EAN/GTIN:
     4016553062279
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse
MATO Hebelfettpresse Business-Class, für 400 g Kartuschen/loses Fett, 500 cm³ für 400g Kartuschen oder 500g loses Fett nach DIN 1283 mit stufenloser Kolbenstangenfixierung durch Permanent-Spring-Load, Füll-/Entlüftungsventil, ergonomischer Handgriff verpackt im Karton inkl. 300mm Hochdruck-Kunststoffschlauch PH-30C (mehrlagig, Berstdruck 1000 bar, Ø-9mm) und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück Anschlussgewinde M10x1 TÜV SÜD München Nr. 713061959 Weitere technische Eigenschaften: Fassungsvermögen: 500cm³ Förderdruck max.: 800bar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
70.00 mm
WIDTH GRO:
130.00 mm
DEPTH GRO:
380.00 mm
WEIGHT GRO:
1.290000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84799070
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Fettpressen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.