Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL Schutzbrille Millennia 2G, EN 166, Bügel schwarz, 355902-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-355902-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000370044
EAN/GTIN:
     1731255032179
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
HONEYWELL Schutzbrille Millennia 2G, EN 166, Bügel schwarz, Scheibe klar EN 166 konzipiert für Anwender die einen Augenschutz suchen, ohne sich Sorgen um Anpassungen oder bewegliche Teile machen zu müssen einfach auspacken, aufsetzen und auf die Arbeit konzentrieren mit stufenlos einstellbarem FLEXICORD-Band: die abgenommene Brille hängt griffbereit am Hals
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
50.00 mm
DEPTH GRO:
145.00 mm
WEIGHT GRO:
.040000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 716,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 71,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 804,24*
€ 957,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 783,27*
€ 932,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 766,24*
€ 911,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 747,97*
€ 890,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 716,00*
€ 852,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.