Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Gewebeband Scotch® 2903, silber, Länge 50 m Breite 48 mm 356208-YY


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-356208-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000310027
EAN/GTIN:
     8021684012983
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband silber
3M™ Gewebeband Scotch® 2903, silber, Länge 50 m Breite 48 mm PE-beschichtetes Gewebeband für vielseitige Anwendungen zur Erledigung allgemeiner Instandhaltungsanwendungen geeignet zum Bündeln, Verpacken, Verbinden, Dichten, Schützen und der Farbkennzeichnung von Produkten mit einer guten Soforthaftung zu einer großen Anzahl von Oberflächen das Gewebe ermöglicht ein gerades, werkzeugfreies Abreißen in Längs- und Querrichtung hohe Reißfestigkeit gute Verformbarkeit des Trägermaterials zur Anwendung auf nicht ebenen Oberflächen Weitere technische Eigenschaften: Gesamtdicke: 0,15mm Klebstoff: synthetischer Gummi-Harz-Klebstoff Klebkraft: 8N/cm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
130.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
.380000 kg
CUSTOMS NUMBER:
59061000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: gewebeband, Gewebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,51*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 11,39625* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 312,24*
€ 371,57
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 308,63*
€ 367,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 292,65*
€ 348,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 285,26*
€ 339,46
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 273,51*
€ 325,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.