Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NESTLE Fluchtstab, 2 m, Stahlrohr 356370-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-356370-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4200003093
EAN/GTIN:
     4033931940103
Suchbegriffe:
Fluchtstab
fluchtstab
NESTLE Fluchtstab, 2 m, Stahlrohr robust und haltbar durch die PVC-Ummantelung stabile Stahlspitze Weitere technische Eigenschaften: Ausführung: Stahlrohr
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
35.00 mm
WIDTH GRO:
35.00 mm
DEPTH GRO:
1990.00 mm
WEIGHT GRO:
1.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
90158040
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Vermessungsgeräte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 7,79*
€ 10,49*
13 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 8,61*
€ 12,2029*
1
€ 5,00*
ab € 10,03*
€ 13,75*
Lager 4445
80
3
€ 7,90*
ab € 10,89*
€ 14,87*
1 Tag
577
8
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 44,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 44,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nestlé
11102000
ab € 16,07*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
11100000
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.