| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-356393-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000722040 EAN/GTIN: 4023055551699 |
| |
|
| | |
| RATIOPARTS Ersatzkette, Schienenlänge 30 cm, Treibgliederstärke 1,3 mm 44 St. Profi Sägekette Halbmeißel-Kette mit abgerundeten Schneidzähnen ohne Sicherheitsglied, für eine höhere Schnittleistung bitte beachten Sie unbedingt die Montage- und Sicherheitshinweise des Geräteherstellers Weitere technische Eigenschaften: Anzahl Treibglieder: 44St. Treibgliederstärke: 1,3mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 35.00 mm | WIDTH GRO: | 90.00 mm | DEPTH GRO: | 140.00 mm | WEIGHT GRO: | .165000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,42* | € 7,52* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,32* | € 7,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,43* | € 7,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,16* | € 8,67* | | | | Lager 4445 | | | | 4 | | € 7,90* | ab € 7,98* | € 11,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 44,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|