Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elysee® Stretch-Bundhose Faro, Größe 52, schwarz 356586-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-356586-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8000809191
EAN/GTIN:
     4025888362480
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
elysee® Stretch-Bundhose Faro, Größe 52, schwarz Obermaterial: 80% Polyester 20% Baumwolle ca. 250 g/m² - körperbetonte und ergonomische Passform· teil-elastischer Taillenbund YKK®-Hosen-Reißverschluss verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln breiter vorgenähter Saum Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglich Taschen: 2 Seitentaschen 1 Oberschenkeltasche mit Stifttaschen 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte, 1 Zollstocktasche Weitere technische Eigenschaften: Stoffgewicht ca.: 250g/m²
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
75.00 mm
WIDTH GRO:
190.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
.660000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 5,45*
ab € 25,46*
€ 33,05*
8 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 25,12*
€ 33,52*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 26,56*
€ 34,69*
2 Tage
14
2
Frei Haus
ab € 25,47*
€ 35,96*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 36,23*
€ 46,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.