Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa® Aluminiumklebeband Strong 63652, mit Liner, Länge 25 m 357287-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-357287-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000309038
EAN/GTIN:
     4042448073594
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
tesa® Aluminiumklebeband Strong 63652, mit Liner, Länge 25 m Breite 50 mm extra starkes Alu-Klebeband für professionelle Anwendungen zum dauerhaften Abdichten von Isolierungen und Rohren, um Stoffe elektrisch und thermisch leitfähig zu machen auch für Reparaturen von metallischen Oberflächen Trägermaterial: Aluminiumfolie (50 µm) anschmiegsam beständig gegen Feuchtigkeit, Gase, Dämpfe und UV-Strahlung elektrische und thermische Leitfähigkeit reflektiert Wärme und Licht flammhemmend gemäß DIN 4102 (B1) sowie nach den Anforderungen UL 510A Temperaturresistent von -40 °C bis +160 °C Weitere technische Eigenschaften: Temperaturbereich: -40 bis + 160°C Trägerart: Aluminiumfolie Gesamtdicke: 0,09mm Zulassung: DIN-4102: B1, UL 510A Reißfestigkeit: 40 N/cmN Klebkraft: 9N/cm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
115.00 mm
DEPTH GRO:
115.00 mm
WEIGHT GRO:
.340000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
93
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 81,04*
€ 95,36*
Lager 4445
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 546,17*
€ 627,66*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 627,66*
€ 746,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 612,55*
€ 728,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 585,40*
€ 696,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 570,48*
€ 678,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 546,17*
€ 649,94
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 91,02834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.