| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-357326-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000349749 EAN/GTIN: 5024747530281 |
| |
|
| | |
| ROCOL Gewindeschneidpaste RTD Compound, 50 g eine weiche Paste zur Verwendung beim Gewindeschneiden und Bohren und bei anderen Metallzerspanungsvorgängen optimal als Schneidflüssigkeit und Kühlschmierstoff für alle Metalle geeignet, u. a. gehärtete Stähle, Nimonic-Sorten und Titanlegierungen enthält Extremdruck-Additive, verringert die Reibung bedeutend und ergibt vorzügliche Zerspanungsleistung Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 40.00 mm | WIDTH GRO: | 50.00 mm | DEPTH GRO: | 160.00 mm | WEIGHT GRO: | .075000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Öle, Fette & Schmierstoffe |
| | |
| |