Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchwarnmelder 29 HD.2, 5 Jahre 9 V, weiß 357507-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-357507-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000280217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Rauchwarnmelder 29 HD.2, 5 Jahre 9 V, weiß zur Installation gem. DIN 14676 mit 9 V-Alkaline-Batterie für 5 Jahre Betrieb einfache Bedienung durch Multifunktionstaste für Funktionsprüfung und Stummschaltung Maße: ca. Ø 100 x H 35 mm Farbe: weiß Warnton: 85dBA Weitere technische Eigenschaften: Norm: EN 14604:2005
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
105.00 mm
DEPTH GRO:
105.00 mm
WEIGHT GRO:
.190000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85311030
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder 85db, Warnmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.