| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-357516-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000722033 EAN/GTIN: 4023055555017 |
| |
|
| | |
| RATIOPARTS Ersatzkette, Schienenlänge 38 cm, Treibgliederstärke 1,5 mm 65 St. Profi Sägekette Halbmeißel-Kette mit abgerundeten Schneidzähnen ohne Sicherheitsglied, für eine höhere Schnittleistung Bitte beachten Sie unbedingt die Montage- und Sicherheitshinweise des Geräteherstellers Weitere technische Eigenschaften: Anzahl Treibglieder: 65St. Treibgliederstärke: 1,5mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 30.00 mm | WIDTH GRO: | 90.00 mm | DEPTH GRO: | 140.00 mm | WEIGHT GRO: | .275000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,57* | € 13,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,70* | € 13,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 10,10* | € 14,56* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,02* | € 15,88* | | | | Lager 4445 | | | | 2 | | € 7,90* | ab € 14,01* | € 19,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 38,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|