Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESTO Ersatzschlauch, D 10x3 mit Spannschellen, Länge 1,5 m 357721-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-357721-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000818788
EAN/GTIN:
     4000903000615
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgerät
MESTO Ersatzschlauch, D 10x3 mit Spannschellen, Länge 1,5 m für Hochdrucksprühgerät verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
320.00 mm
WEIGHT GRO:
.340000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Drucksprüher
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 13,01*
€ 17,46*
27 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,04*
€ 17,95*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 13,70*
€ 18,49*
1
€ 7,95*
ab € 13,63*
€ 18,90*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 22,22*
€ 29,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3561P
ab € 86,85*
Sonstiges
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3581P
ab € 95,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.