Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD-40 SPECIALIST PTFE Trockenschmierspray, dunkelgelb, NSF H 357985-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-357985-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000354447
EAN/GTIN:
     5032227005570
Suchbegriffe:
Festschmierstoff-Dispersion
Trocken-Schmiermittel
Trockenschmierstoffe
festschmierstoff dispersion
WD-40 SPECIALIST PTFE Trockenschmierspray, dunkelgelb, NSF H2 reibungsreduzierend verbesserte Schmiereigenschaften auch bei hohen Temperaturen und unter hohem Druck zieht weder Staub, Schmutz noch Öl an ein hervorragendes Gleit- und Trennmittel für Metalle, Kunststoffe und Glas Temperatureinsatzbereich: -45 °C bis +260 °C NSF H2 registriert (Reg.-Nr. 145371) Weitere technische Eigenschaften: Farbe: dunkelgelb Temperatur: -45°C bis +260°C Gebinde: Spraydose Smart Straw™
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
65.00 mm
DEPTH GRO:
80.00 mm
WEIGHT GRO:
.380000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Öle, Fette & Schmierstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.383,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 115,2775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.601,39*
€ 1.905,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.580,93*
€ 1.881,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.487,35*
€ 1.769,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.437,33*
€ 1.710,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.383,33*
€ 1.646,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.