| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-358436-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000370419 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ARTILUX Waldarbeiter-Helm-Set Forest, orange, Polycaronat EN397, EN352-3 belüfteter Waldarbeiter-Forsthelm bestehend aus Helmschale (Polycarbonat), integrierter Schutzbrille, Kinnriemen, CLIPTON® Kapselgehörschutz, Forstgitter mit Halterahmen, Frottee-Stirnschweissband EN 352-1 / (SNR) = 24 dB / H-Wert = 28 dB / M-Wert = 21 dB / L-Wert = 15 dB Weitere technische Eigenschaften: L-Wert: 15dB M-Wert: 21dB H-Wert: 28dB Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 230.00 mm | WIDTH GRO: | 250.00 mm | DEPTH GRO: | 370.00 mm | WEIGHT GRO: | .670000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 65061010 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schutzhelme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |