| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-358628-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000818708 EAN/GTIN: 4054979380430 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PROBST Pflastermarker PM, passend für Garten- u. Landschaftsbau, 120 x 30 x 2 mm Marker für den Garten- und Landschaftsbau markiert nahezu alle Werkstoffe geeignet für trockene und nasse Oberflächen unzerbrechlich, Kreide wird mit eingelagerten Glasfasern verstärkt verschleißfest VE = 5 St. Weitere technische Eigenschaften: Modell: PM Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 10.00 mm | WIDTH GRO: | 120.00 mm | DEPTH GRO: | 125.00 mm | WEIGHT GRO: | .060000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |