Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERG & SCHMID Kniehebelhandpresse HK 800, Druckkraft 8 kN Hu 358660-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-358660-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000830967
EAN/GTIN:
     4399901300453
Suchbegriffe:
Handhebelpresse
Kniehebel-Handpresse
Kniehebelpresse
handhebelpresse
BERG & SCHMID Kniehebelhandpresse HK 800, Druckkraft 8 kN Hub 40 mm, Arbeitshöhe 50-200 mm Kraftübertragung durch Kniehebelübersetzung Spindel gehärtet und geschliffen lange Spindelführung für optimale Druckleistung Arbeitshöhe verstellbar durch einfaches Lösen der Spannschrauben am Ständer Handhebelrückführung über Feder mit Tischbohrung 15 mm Ø in der T-Nute Besondere Produktvorteile: Diese Kniehebelpresse ist mit einer Arbeitshöhen-Feinverstellung ausgerüstet. Diese ermöglicht eine millimetergenaue Einstellung des Pressenknopfes auf die gewünschte Arbeitshöhe. Die Feinverstellung erfolgt zwangsweise in beide Richtungen über eine Gewindespindel. Wichtig! Bei der Kniehebelübersetzung wird die maximale Druckleistung erst bei gestrecktem Kniehebel, das heißt kurz vor Hubende, erreicht. Weitere technische Eigenschaften: Breite: 230mm Länge: 160mm Tischlänge: 120mm Spindelbohrung: 10 H 7mm Gewicht: 22kg Grundflächenbreite: 230mm Ausladung: 90mm Grundflächenlänge: 160mm Spindelführung: 75mm Ständerhöhe: 410mm Tischbreite: 160mm Nutbreite: (DIN 650) 12mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
520.00 mm
WIDTH GRO:
190.00 mm
DEPTH GRO:
245.00 mm
WEIGHT GRO:
23.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84626290
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Spezialwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 432,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,80*
€ 605,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,56*
€ 602,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,02*
€ 540,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,31*
€ 531,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,67*
€ 514,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.