| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-358757-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000379940 EAN/GTIN: 4250360475697 |
| |
|
| | |
| promodoro Fleece Troyer, Größe M, black 100 % recycled Polyester , ca. 250 g/m² Stehkragen mit Reißverschluss schmaler elastischer Abschluss an Ärmeln und Saum versetzte Schulter und Seitennaht Anti-Pilling-Ausrüstung Weitere technische Eigenschaften: Stoffgewicht ca.: 250g/m² Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 80.00 mm | WIDTH GRO: | 200.00 mm | DEPTH GRO: | 240.00 mm | WEIGHT GRO: | .350000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleeceshirt, Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, rollkragenpullover schwarz, herren pullover, Arbeitsfleecejacken |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,26* | € 22,50* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,26* | € 22,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,36* | € 22,63* | | | | | 28 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 16,33* | € 23,99* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,06* | € 31,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|