| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-358907-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8000142256 EAN/GTIN: 4025888211122 |
| |
|
| | |
| SAFESTYLE Warnschutz-T-Shirt STEVEN, Größe L, gelb EN ISO 20471 Kl. 2, EN ISO 13688 75 % Polyester / 25 % Baumwolle, Interlock, ca. 185 g/m² besonders trageangenehm, dabei atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend Halsbündchen farblich auf das Reflexmaterial abgestimmt Rundhalsausschnitt Weitere technische Eigenschaften: Stoffgewicht ca.: 185g/m² Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN 13758-2, EN ISO 13688 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 30.00 mm | WIDTH GRO: | 160.00 mm | DEPTH GRO: | 280.00 mm | WEIGHT GRO: | .270000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 61099020 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |