Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET® Steckschlüsseleinsatz 850, 1/4 Zoll 6-kant, Schlüssel 359173-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-359173-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000822627
EAN/GTIN:
     4000896036349
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
HAZET® Steckschlüsseleinsatz 850, 1/4 Zoll 6-kant, Schlüsselweite 14 mm 6,3 mm (1/4 ?) - Vierkantantrieb 6-kant griffig gerändelt verchromt poliert DIN 3124 / ISO 2725 Weitere technische Eigenschaften: Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
20.00 mm
DEPTH GRO:
25.00 mm
WEIGHT GRO:
.020000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,91*
€ 5,37*
Lager 4445
80
4
€ 7,90*
ab € 5,43*
€ 6,99*
1 Tag
56
1
€ 6,90*
ab € 5,48*
€ 7,05*
1 Tag
56
10
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 7,32*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 5,68*
€ 7,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 27,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.