Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEDERROTH Pflasterspender, B230xH120xT55ca. mm 359305-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-359305-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000386585
EAN/GTIN:
     7310610028039
Suchbegriffe:
Mini-Pflasterspender
Pflasterspender
Pflasterspender Ersatzfüllung
Pflasterspender Nachfüllsatz
CEDERROTH Pflasterspender, B230xH120xT55ca. mm mit Wandhalterung inkl. Soft Foam Bandage Blue 6 cm x 4,5 m mit integrierter Schneidevorrichtung zur schnellen und einfachen Verwendung von Soft Foam Bandage kann ohne Wandhalterung auch als Tischmodell eingesetzt werden mit leicht verständlicher Anleitung Weitere technische Eigenschaften: Länge ca.: 170mm Höhe ca.: 120mm Tiefe ca.: 55mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
175.00 mm
WIDTH GRO:
120.00 mm
DEPTH GRO:
280.00 mm
WEIGHT GRO:
.495000 kg
CUSTOMS NUMBER:
30051000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 5,45*
ab € 20,54*
€ 26,40*
1
€ 5,50*
ab € 20,44*
€ 27,13*
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 20,93*
€ 27,13*
2 Tage
24
3
Frei Haus
ab € 20,54*
€ 27,94*
Lager 4445
40
1
€ 7,90*
ab € 33,11*
€ 40,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cederroth
51011019
ab € 3,80*
Zubehör
Cederroth
51011020
ab € 5,38*
Zubehör
Cederroth
51011011
ab € 3,83*
Zubehör
Cederroth
51011010
ab € 5,45*
Zubehör
Cederroth
51011022
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.