| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-359410-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000369711 EAN/GTIN: 4025262114124 |
| |
|
| | |
| KIRCHNER Schutz-/Abdeckvlies Haftliner Classic, Länge 50 x Breite 1 m, Gewicht 120 g/m² selbsthaftend weiß schützendes Abdeckvlies mit wasserabweisender und rutschhemmender Folienoberseite für alle Maler- und Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich, wie z.B. Abdecken von Laminat, Teppich, Fliesen, Treppen etc. selbsthaftend abwischbar fusselfrei reißfest leicht zu schneiden Weitere technische Eigenschaften: Breite: 1m Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 200.00 mm | WIDTH GRO: | 200.00 mm | DEPTH GRO: | 1010.00 mm | WEIGHT GRO: | 6.740000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 56021090 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 60,48* | € 75,41* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 60,24* | € 75,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 60,41* | € 75,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 67,32* | € 83,59* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 87,92* | € 107,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|