| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-359447-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000370138 EAN/GTIN: 8058774257030 |
| |
|
| | |
| UNIVET Schutzbrille 506 UP, EN 166, EN 170, EN 172, Bügel schwarz/grün, Scheibe In/out EN 166, EN 170, EN 172 (AS) neue technische Eigenschaften und Design umhüllende Panoramascheibe Anti-Kratz Beschichtung Bügel in Länge und Neigung einstellbar weiche Bügelenden um Druckstellen zu vermeiden optimaler Tragekomfort und Anpassung durch weichen, einstellbaren Nasensteg Weitere technische Eigenschaften: Gewicht ca.: 29g Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 80.00 mm | WIDTH GRO: | 70.00 mm | DEPTH GRO: | 150.00 mm | WEIGHT GRO: | .040000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille |
| | |
| |