| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-359564-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000380448 EAN/GTIN: 5706219154675 |
| |
|
| | |
| ELKA RAINWEAR Regenschutzjacke DRY ZONE D-LUX, Größe XXL, marine EN 343 Kl. 3/1 PU/Polyester, ca. 190 g/m² Wassersäule: mm H 2 O: > 5.000 mm Reflexstreifen am Rücken und Brust 2-Wege Reißverschluss und Wetterschutzleiste 2 Taschen am Front versteckte Kapuze mit Kordelzug Elastik und Klett am Ärmel reflektierendes Logo auf dem rechten Ärmel und der linken Taschenpatt Weitere technische Eigenschaften: Stoffgewicht ca.: 190g/m² Norm: EN 343 Kl. 3/1 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 90.00 mm | WIDTH GRO: | 180.00 mm | DEPTH GRO: | 300.00 mm | WEIGHT GRO: | .740000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzmantel, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, allwetterparka marine, regenmantel, regenschutzjacke xxl, Regenschutzjacken |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,60* | € 40,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 30,89* | € 40,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 31,82* | € 41,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 31,76* | € 41,30* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 41,54* | € 53,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|