Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützrad für Limpar Wildkrautbürste Turbo IV 359790-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-359790-YY
Hersteller:
     4F Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     4AZ-S82
EAN/GTIN:
     4260279524874
Suchbegriffe:
Wildkrautbürste
Stützrad für Limpar Wildkrautbürste Turbo IV Mit diesem höhenverstellbaren Stützrad für die Limpar Wildkrautbürste Turbo IV sorgen Sie für einen optimalen Bürstendruck. Die Vollgummi-Bereifung gewährleistet Pannensicherheit und kurze Ausfallzeiten. Höhenverstellbar zum Einstellen des optimalen Bürstendrucks Pannenarme Vollgummi-Bereifung Einfache Montage Bereifung = Vollgummi Eigengewicht = 5 kg
Weitere Informationen:
Bereifung:
Vollgummi
Eigengewicht:
5 kg
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Wildkrautentferner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,02*
€ 191,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,17*
€ 190,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,04*
€ 182,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,53*
€ 176,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.