Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstenteller für Limpar Wildkrautbürste Turbo IV 359798-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-359798-YY
Hersteller:
     4F Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     4AZ-163
EAN/GTIN:
     4260279521590
Suchbegriffe:
Wildkrautbürste
Bürstenteller für Limpar Wildkrautbürste Turbo IV Mit dem Bürstenteller für die Limpar Wildkrautbürste Turbo IV befreien Sie empfindliche Pflasterflächen bodenschonend von Unkraut. Bodenschonende Bearbeitung von empfindlichen Flächen Einfache Montage Bürste Material = SAFETY KNIT® mit FITFRAME®-Elementen (nahtlos aufgebrachte Verstärkungselemente) Eigengewicht = 1 kg
Weitere Informationen:
Bürste Material:
SAFETY KNIT® mit FITFRAME®-Elementen (nahtlos aufgebrachte Verstärkungselemente)
Eigengewicht:
1 kg
HEIGHT GRO:
180.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Wildkrautentferner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.